• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Elektryczna szlifierka kątowa CG, gwint wrzeciona szlifierskiego M14, do tarcz o ⌀ 125 mmz blokadą przed ponownym uruchomieniem, z uchwytem antywibracyjnym

Nr art.: 077111 7222796
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Niedostępny

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta CG10-125
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 000 W
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
maks. wibracje wg EN 8,5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 35 mm
masa 2,1 kg
Napięcie w sieci 240 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne krótka konstrukcja
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077111 7222796
Kopiuj
EAN / GTIN 4014586894980
Kopiuj
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN ⌀ 125 mm.
  • Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
  • Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
  • Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka