{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ALZTRONIC i9 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 700 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 390 min-1 - 6 500 min-1 | |
maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali | 9 mm | |
uchwyty narzędziowe | B16 | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M8 | |
skok wrzeciona | 40 mm | |
posuw | ręcznie | |
odległość od wrzeciona do płyty podstawy min. | 110 mm | |
odległość od wrzeciona do płyty podstawy maks. | 250 mm | |
wysięg | 200 mm | |
⌀ kolumny | 50 mm | |
regulacja wysokości głowicy wiertarskiej | kółko ręczne | |
szerokość użytkowa płyty podstawy | 300 mm | |
wysokość użytkowa płyty podstawy | 240 mm | |
wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm | |
liczba rowków teowych | 2 | |
Odstęp rowków teowych | 80 mm | |
masa | 64 kg | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 076563 9 | |
EAN / GTIN | 2050002043510 | |
Numer producenta | ALZTRONIC I9 |