Wiertarka stołowa ALZTRONIC 6 mm

Nr art.: 076563 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ALZTRONIC i6
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 700 W
maksymalna prędkość obrotowa 700 min-1 - 10 000 min-1
maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali 6 mm
uchwyty narzędziowe B16
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M6
skok wrzeciona 40 mm
posuw ręcznie
odległość od wrzeciona do płyty podstawy min. 110 mm
odległość od wrzeciona do płyty podstawy maks. 250 mm
wysięg 200 mm
⌀ kolumny 50 mm
regulacja wysokości głowicy wiertarskiej kółko ręczne
szerokość użytkowa płyty podstawy 300 mm
wysokość użytkowa płyty podstawy 240 mm
wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
liczba rowków teowych 2
Odstęp rowków teowych 80 mm
masa 64 kg
stopień ochrony IP IP 54
Rodzaj produktu Wiertarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 076563 6
EAN / GTIN 2050002043503
Numer producenta ALZTRONIC I6

Opis

Wykonanie:

Wysokoobrotowa, trwała i precyzyjna wiertarka stołowa. Wyświetlacz Multi-touch z odporną na zarysowania szklaną powierzchnią dla optymalnej czytelności. Jednoznaczne i przejrzyste oznakowanie za pomocą piktogramów na wyświetlaczu. Cyfrowe wskazanie głębokości wiercenia z określeniem punktu zerowego.
Wyposażenie seryjne:
  • 5-calowy wyświetlacz TFT LCD z funkcją dotykową: Ręczne wprowadzanie wartości zadanej liczby obrotów wrzeciona, wskazania rzeczywistej wartości prędkości obrotowej, zintegrowany wskaźnik głębokości wiercenia z dotykowym wprowadzaniem punktu zerowego, wirtualna skala głębokości wiercenia na wyświetlaczu, wskazania stanu maszyny i wskazówki ostrzegawcze na wyświetlaczu, informacje serwisowe, dostępne języki obsługi do wyboru: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Silnik prądu przemiennego 230 V, 50 Hz.
  • Wtyczka przyłączeniowa w stanie zmontowanym, długość kabla 3 m.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej za pomocą potencjometru.
  • Trzy oddzielne przyciski: obroty prawe – obroty lewe – stop (zatrzymanie wrzeciona funkcją hamowania).
  • Zabezpieczenie wrzeciona z zabezpieczeniem elektrycznym.
  • Przycisk grzybkowy (blokowany) zatrzymania awaryjnego.
  • Wyłącznik główny, zamykany.
  • Lakier: Lakier strukturalny DD biały sygnałowy RAL 9003, PANTONE 7545c, czarny.
Głowica wiertarska o regulowanej wysokości i z możliwością przechyłu.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Inne wiertarki stołowe i opcjonalne wyposażenie jak np. lampa maszynowa LED, komputer technologiczny itd. dostępne na zamówienie.