Wiertarka stołowa ALZTRONIC, maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali: 16mm

Nr art.: 076563 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ALZTRONIC i16
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 700 W
maksymalna prędkość obrotowa 100 min-1 - 2 000 min-1
maksymalna ⌀ wierconych otworów w stali 16 mm
uchwyty narzędziowe MK2
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M12
skok wrzeciona 80 mm
posuw ręcznie
odległość od wrzeciona do płyty podstawy min. 437 mm
odległość od wrzeciona do płyty podstawy maks. 437 mm
odległość od wrzeciona do stołu wiertarki min. 75 mm
odległość od wrzeciona do stołu wiertarki maks. 357 mm
wysięg 190 mm
⌀ kolumny 65 mm
stół maszyny - szerokość użytkowa podstawy 240 mm
stół maszyny – długość użytkowa podstawy 300 mm
szerokość użytkowa płyty podstawy 300 mm
wysokość użytkowa płyty podstawy 240 mm
regulacja wysokości stołu maszyny Korba ręczna
wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
liczba rowków teowych 2
Odstęp rowków teowych 80 mm
masa 83 kg
stopień ochrony IP IP 54
Rodzaj produktu Wiertarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076563 16
EAN / GTIN 2050002043541
Numer producenta ALZTRONIC I16
Manufacturer ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Opis

Wykonanie:

Wysokoobrotowa, trwała i precyzyjna wiertarka stołowa. Wyświetlacz Multi-touch z odporną na zarysowania szklaną powierzchnią dla optymalnej czytelności. Jednoznaczne i przejrzyste oznakowanie za pomocą piktogramów na wyświetlaczu. Cyfrowe wskazanie głębokości wiercenia z określeniem punktu zerowego.
Wyposażenie seryjne:
  • 5-calowy wyświetlacz TFT LCD z funkcją dotykową: Ręczne wprowadzanie wartości zadanej liczby obrotów wrzeciona, wskazania rzeczywistej wartości prędkości obrotowej, zintegrowany wskaźnik głębokości wiercenia z dotykowym wprowadzaniem punktu zerowego, wirtualna skala głębokości wiercenia na wyświetlaczu, wskazania stanu maszyny i wskazówki ostrzegawcze na wyświetlaczu, informacje serwisowe, dostępne języki obsługi do wyboru: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Silnik prądu przemiennego 230 V, 50 Hz.
  • Wtyczka przyłączeniowa w stanie zmontowanym, długość kabla 3 m.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej za pomocą potencjometru.
  • Trzy oddzielne przyciski: obroty prawe – obroty lewe – stop (zatrzymanie wrzeciona funkcją hamowania).
  • Zabezpieczenie wrzeciona z zabezpieczeniem elektrycznym.
  • Przycisk grzybkowy (blokowany) zatrzymania awaryjnego.
  • Wyłącznik główny, zamykany.
  • Lakier: Lakier strukturalny DD biały sygnałowy RAL 9003, PANTONE 7545c, czarny.
stała głowica wiertarska o regulowanej wysokości i z możliwością przechyłu stołu.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Inne wiertarki stołowe i opcjonalne wyposażenie jak np. lampa maszynowa LED, komputer technologiczny itd. dostępne na zamówienie.
Dostępne z opcjonalnym urządzeniem do cięcia gwintów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka