{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizki transportowe | |
oznaczenie producenta | MABASIC200 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 900 W | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 450 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 19 mm Weldon | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 32 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
długość stopy magnetycznej | 84 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 168 mm | |
skok roboczy | 160 mm | |
masa | 12 kg | |
długość | 260 mm | |
szerokość | 160 mm | |
wysokość | 360 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertarka do wiercenia rdzeniowego |
Numer artykułu | 076535 MABASIC200 | |
EAN / GTIN | 4250187506604 | |
Numer producenta | MABASIC200 |