{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizki transportowe | |
oznaczenie producenta | MAB1300 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 2 300 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 30 min-1 - 80 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 50 min-1 - 120 min-1 | |
zakres prędkości obrotowej na 3. biegu | 130 min-1 - 350 min-1 | |
zakres prędkości obrotowej na 4. biegu | 210 min-1 - 550 min-1 | |
kształt uchwytu narzędziowego | MK4 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 130 mm | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M42 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 45 mm | |
maksymalna ⌀ pogłębiania | 80 mm | |
maksymalna ⌀ rozwiercania | 50 mm | |
długość stopy magnetycznej | 120 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 360 mm | |
skok roboczy | 310 mm | |
masa | 51 kg | |
długość | 495 mm | |
szerokość | 255 mm | |
wysokość | 560 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertarka do wiercenia rdzeniowego |
Numer artykułu | 076535 MAB1300 | |
EAN / GTIN | 4250187507151 | |
Numer producenta | MAB1300 |