{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizki transportowe | |
oznaczenie producenta | MAB825 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 800 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 40 min-1 - 110 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 65 min-1 - 175 min-1 | |
zakres prędkości obrotowej na 3. biegu | 140 min-1 - 360 min-1 | |
zakres prędkości obrotowej na 4. biegu | 220 min-1 - 600 min-1 | |
kształt uchwytu narzędziowego | MK3 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 100 mm | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M30 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 31,75 mm | |
maksymalna ⌀ pogłębiania | 50 mm | |
maksymalna ⌀ rozwiercania | 31,75 mm | |
długość stopy magnetycznej | 110 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 220 mm | |
skok roboczy | 255 mm | |
masa | 25 kg | |
długość | 370 mm | |
szerokość | 240 mm | |
wysokość | 475 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertarka do wiercenia rdzeniowego |
Numer artykułu | 076535 MAB825 | |
EAN / GTIN | 4250187507373 | |
Numer producenta | MAB825 |