{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18ONEFHX-0 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 1 330 min-1 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 28 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 26 mm | |
liczba udarów | 4 800 min-1 | |
energia udaru | 2,5 J | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS-Plus | |
masa | 4,5 kg | |
maks. wibracje wg EN | 8,9 m/s2 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075532 M18FHX | |
EAN / GTIN | 4058546346959 | |
Numer producenta | 4933478502 |