Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 6X160 mm

Nr art.: 789040 6X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Plus

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    6 mm
    długość całkowita 160 mm
    długość linii śrubowej 100 mm
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
    chwyt SDS Plus
    Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 789040 6X160
    EAN / GTIN 4062406135393
    Numer producenta 789040 6X160

    Opis

    Wykonanie:

    Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Geometria 4× 90° ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami o jednakowej długości i stabilnymi ramionami, które zapewniają precyzyjne, utrzymujące takie same wymiary otwory dla profesjonalnego zakotwiczenia i pewnego mocowania kołków. Korpus wiertła z 4 spiralami dla komfortowego, spokojnego wiercenia z niewielkimi wibracjami i optymalnego prowadzenia w wierconym otworze. Ochrona zbrojenia o promieniowym kształcie: zapobiega zahaczeniu w przypadku natrafienia na uzbrojenie i zwiększa żywotność.
    Solidna, jednoczęściowa płytka z HM z 4 ostrzami, w całości osadzona w rdzeniu wiertła. Znacznie zmniejszone ryzyko złamania wiertła.

    Zaleta:

    • Krótkie dobiegi spiralne dla płynnego odprowadzania zwiercin.
    • Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.
    • Konstrukcja 4 x 4 umożliwia precyzyjny ruch obrotowy oraz minimalizuje zużycie i straty związane z tarciem.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze − przy wysokim komforcie pracy.