Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus 30X450 mm

Nr art.: 789040 30X450
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Plus

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    30 mm
    długość całkowita 450 mm
    długość linii śrubowej 400 mm
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
    chwyt SDS Plus
    Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 789040 30X450
    EAN / GTIN 4062406135874
    Numer producenta 789040 30X450

    Opis

    Wykonanie:

    Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Geometria 4× 90° ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami o jednakowej długości i stabilnymi ramionami, które zapewniają precyzyjne, utrzymujące takie same wymiary otwory dla profesjonalnego zakotwiczenia i pewnego mocowania kołków. Korpus wiertła z 4 spiralami dla komfortowego, spokojnego wiercenia z niewielkimi wibracjami i optymalnego prowadzenia w wierconym otworze. Ochrona zbrojenia o promieniowym kształcie: zapobiega zahaczeniu w przypadku natrafienia na uzbrojenie i zwiększa żywotność.
    3-częściowa, solidna płytka z HM ze wzmocnionym kłem centrującym. Solidne ostrza dodatkowe wspierają napęd, zapewniając w ten sposób trwałą wydajność i stałą precyzję.

    Zaleta:

    • Krótkie dobiegi spiralne dla płynnego odprowadzania zwiercin.
    • Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.
    • Konstrukcja 4 x 4 umożliwia precyzyjny ruch obrotowy oraz minimalizuje zużycie i straty związane z tarciem.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze − przy wysokim komforcie pracy.