• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Młoty udarowe akumulatorowe bez akumulatora, ładowarki i walizki. M12CH4

Nr art.: 075532 M12CH4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Milwaukee B 12 V
  • chwyt: SDS Plus
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS-Plus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie typ Milwaukee B 12 V
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta M12CH-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 900 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 13 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
liczba udarów 6 575 min-1
energia udaru 1,1 J
kształt uchwytu narzędziowego SDS-Plus
masa 1,9 kg
maks. wibracje wg EN 4,4 m/s2
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075532 M12CH4
EAN / GTIN 4002395002719
Numer producenta 4933441947

Opis

Wykonanie:

  • solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym 
  • uchwyt wiertarski SDS-Plus 
  • metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości 
  • obroty prawe/lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.
młot udarowy akumulatorowy 12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion, z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE EC, przeznaczony do wiercenia otworów ⌀ 4-10 mm w betonie i murze. Elektronika Redlink-Plus − ochrona przed przeciążeniem gwarantuje długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.

Zaleta:

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™.

W dostawie:

Wersja zerowa − bez akumulatora, ładowarki i walizki.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka