Młoty udarowe akumulatorowe M18FHPX

Nr art.: 075530 M18FHPX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • chwyt: SDS Plus
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS-Plus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta M18ONEFHPX-552X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 800 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 30 mm
liczba udarów 4 600 min-1
energia udaru 4,2 J
kształt uchwytu narzędziowego SDS-Plus
masa 5,2 kg
maks. wibracje wg EN 8,6 m/s2
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075530 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346898
Numer producenta 4933478496

Opis

Wykonanie:

  • Mocne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym.
  • Bardzo wytrzymały metalowy korpusem przekładni.
  • Obroty prawe/lewe, wyłączanie udaru oraz elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej.
Zintegrowana technologia ONE-KEY™ i przełącznik blokujący do pracy ciągłej. Długi antywibracyjny uchwyt z tyłu minimalizuje wibracje.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka