{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD=Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | typ Milwaukee B 12 V | |
chwyt | SDS Plus | |
oznaczenie producenta | M12CH-402X | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 900 min-1 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
liczba udarów | 6 575 min-1 | |
energia udaru | 1,1 J | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS-plus | |
masa | 1,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 4,4 m/s2 | |
nadaje się do materiału | Mur; Beton; kamień; stal | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075530 M12CH4 | |
EAN / GTIN | 4002395004676 | |
Numer producenta | 4933446049 |