• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Młoty udarowe akumulatorowe, Typ: M18CHX

Nr art.: 075530 M18CHX

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Milwaukee B 18 V
  • chwyt: SDS Plus
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS-Plus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie typ Milwaukee B 18 V
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta M18CHX-502X
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 1 400 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 26 mm
liczba udarów 4 900 min-1
energia udaru 2,5 J
kształt uchwytu narzędziowego SDS-Plus
masa 3,5 kg
maks. wibracje wg EN 8,9 m/s2
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075530 M18CHX
EAN / GTIN 4002395160594
Numer producenta 4933451381
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Mocne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym.
  • Bardzo wytrzymały metalowy korpusem przekładni.
  • Obroty prawe/lewe, wyłączanie udaru oraz elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej.
  • system szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus
    i metalowym, szybkomocującym uchwytem wiertarskim,
  • funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania,
  • złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła,
  • system antywibracyjny AVS.

Młot udarowy 18 V / 5,0 Ah Red z akumulatorem litowo-jonowym, z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ EC, zoptymalizowany do wiercenia w betonie i murze. Układ elektroniczny Redlink-Plus™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca dłuższą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.
Do wiercenia w betonie do ⌀ 26 mm.

Zaleta:

System antywibracyjny.

W dostawie:

W komplecie adapter FIXTEC SDS-Plus, szybkomocujący uchwyt wiertarski 1,5 − 13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości, 2 × akumulator 18V, walizka transportowa.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.