Wkrętarki udarowe akumulatorowe M12FIWF12

Nr art.: 074014 M12FIWF12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
    oznaczenie producenta M12FIWF12-422X
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah; 4 Ah
    Napięcie akumulatorów 12 V
    maks. moment obrotowy na 1. stopniu 339 Nm
    maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M16
    liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 1 100 min-1
    liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 2 100 min-1
    liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 3 200 min-1
    profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
    wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
    masa 1,1 kg
    maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
    typowe zastosowanie Heavy Duty
    nadaje się do materiału stal
    Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 074014 M12FIWF12
    EAN / GTIN 4058546225612
    Numer producenta 4933464616

    Opis

    Wykonanie:

    • Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™bezszczotkowym silnikiem elektrycznym POWERSTATE™.
    • Duża trwałość i wysoka efektywność energetyczna.
    • Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką.
    • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
    • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
    • Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową.
    • Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą.
    • DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
    Z pierścieniem sprężynowym.

    Zaleta:

    Model topowy FUEL™.

    W dostawie:

    2 akumulatory litowo-jonowe, ładowarka, pojemnik HD.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka