{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12FIW38-422X | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah; 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
maks. moment obrotowy na 1. stopniu | 339 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) | M16 | |
liczba uderzeń na 1. stopniu | 0 min-1 - 1 100 min-1 | |
liczba uderzeń na 2. stopniu | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
liczba uderzeń na 3. stopniu | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | kwadrat zewn. | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal | |
masa | 1,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | 1,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
nadaje się do materiału | stal | |
Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 074014 M12FIW38 | |
EAN / GTIN | 4058546225582 | |
Numer producenta | 4933464613 |