Wkrętarki udarowe akumulatorowe M12FID2-2

Nr art.: 074014 M12FID2-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12 FID2-202X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 170 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M14
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 1 700 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 2 900 min-1
liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 3 600 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
masa 0,9 kg
maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału stal
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074014 M12FID2-2
EAN / GTIN 4058546376710

Opis

Wykonanie:

  • Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™bezszczotkowym silnikiem elektrycznym POWERSTATE™.
  • Duża trwałość i wysoka efektywność energetyczna.
  • Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową.
  • Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą.
  • DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Kompaktowa wkrętarka udarowa (127 mm długości) z uchwytem bitów HEX 1/4 cala.

Zaleta:

Model topowy FUEL™.

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka