Akumulatorowe wkrętarka udarowa 18 V, Typ: M18ONEFF34

Nr art.: 074010 M18ONEFF34
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
Połączenie z aplikacją OneKey
oznaczenie producenta M18ONEFHIWF34-502X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 250 Nm
maks. moment obrotowy na 2. stopniu 500 Nm
maks. moment obrotowy na 3. stopniu 1 627 Nm
maks. moment obrotowy na 4. stopniu 1 627 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M33
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 850 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 1 850 min-1
liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 2 400 min-1
liczba uderzeń na 4. stopniu 0 min-1 - 2 400 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
wymiary uchwytu narzędziowego 3/4 cal
masa 3,2 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału stal
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Numer producenta 4933459730
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Akumulatorowa wkrętarka udarowa z pierścieniem osadczym zapewnia moment dokręcania wynoszący nawet 1627 Nm i stanowi zamiennik urządzeń przewodowych lub pneumatycznych. DRIVE CONTROL umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu obrotowego.
  • Zwarta konstrukcja.
  • Stopień 4 dla optymalnego połączenia wydajności i precyzji przy odkręcaniu śrub.
  • duży moment obrotowy 1627 Nm
  • gniazdo pierścienia osadczego 3/4″.
  • Aplikacja ONE KEY™ do indywidualnych ustawień narzędzi.
  • Aplikacja ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security do śledzenia i zabezpieczania narzędzi umożliwia między innymi wskazanie ostatniej pozycji urządzenia.

Zaleta:

DRIVE CONTROL™ .

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box, klips na pasek.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka