Wkrętarki udarowe akumulatorowe M18FQID

Nr art.: 074010 M18FQID
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18FQID-502X
typ M18FQID
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 40 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M14
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 1 800 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 2 900 min-1
liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 3 700 min-1
liczba uderzeń na 4. stopniu 0 min-1 - 3 700 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
masa 1,8 kg
maks. wibracje wg EN 12 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału stal
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Numer producenta 4933451790

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Akumulatorowa wkrętarka impulsowa M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex.
  • Mechanizm udarowy ułożyskowany w kąpieli olejowej z technologią FLUID-DRIVE™ zapewnia wyjątkowo cichą pracę i dłuższą żywotność.
  • W przełożeniu 4 urządzenie przechodzi automatycznie do prędkości obrotowej na biegu jałowym, idealnej np. w przypadku blachowkrętów.

Zaleta:

Wkrętarki impulsowe z elektroniką REDLINK PLUS™.

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box, klips na pasek.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.