{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | M18 FID3 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maks. moment obrotowy na 1. stopniu | 40 Nm | |
maks. moment obrotowy na 3. stopniu | 226 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) | M 16 | |
liczba uderzeń na 1. stopniu | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
liczba uderzeń na 2. stopniu | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
liczba uderzeń na 3. stopniu | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
liczba uderzeń na 4. stopniu | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | HEX (E 6,3) | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/4 cal | |
masa | 1,7 kg | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |