Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe M18RC

Nr art.: 073960 M18RC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Złącze USB; złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 54
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18RC-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
Napięcie akumulatorów 18 V
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
długość 304 mm
szerokość 304 mm
wysokość 381 mm
masa 7,7 kg
Rodzaj produktu Radio

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073960 M18RC
EAN / GTIN 4002395005420
Numer producenta 4933446639

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym;
  • Funkcja ładowania akumulatorów Milwaukee 18 V.
  • Funkcja bluetooth o zasięgu 30 m.
  • Wyjście 12 V do ładowania komórek albo do zasilania przenośnych urządzeń audio.
  • Zasilanie akumulatorami Milwaukee 18 V albo napięciem 230 V.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Przewód zasilający, 2 baterie, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka