{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
złącze | złącze Bluetooth; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
długość | 515 mm | |
szerokość | 228 mm | |
wysokość | 218 mm | |
masa | 5 kg | |
Rodzaj produktu | Radio |
Numer artykułu | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |