Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe M18JSRDAB

Nr art.: 073960 M18JSRDAB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Złącze USB
stopień ochrony IP IP 54
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18JSRDAB+-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
Napięcie akumulatorów 18 V
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
długość 400 mm
szerokość 200 mm
wysokość 200 mm
masa 5 kg
Rodzaj produktu Radio

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073960 M18JSRDAB
EAN / GTIN 4002395167760
Numer producenta 4933451251

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym;
  • Złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych.
  • Wejście AUX do podłączania zewnętrznych urządzeń odtwarzających audio.
  • Zegarek cyfrowy LCD z bateriami.
  • Możliwość użytkowania z akumulatorami Milwaukee 18 V lub z napięciem przemiennym 220-240 V.

System audio o dużej mocy z radiem cyfrowym DAB+ i z tunerem FM.
  • Dwa głośniki z membraną pasywną wytwarzają mocny, czysty dźwięk o nasyconym basie.
  • Tuner cyfrowy z 10 miejscami w pamięci.
  • Solidna konstrukcja chroni radio przed rozbryzgami wody oraz pyłem na placu budowy.
  • Schodek do bezpiecznego przechowywania odtwarzacza MP3.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Przewód zasilający, 2 baterie, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka