Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora M18TLED

Nr art.: 073211 M18TLED
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
    oznaczenie producenta M18TLED-0
    strefa wg ATEX brak
    zakres obrotu 135 stopni
    Strumień światła 120 lm
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Źródło światła Moduł LED
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    Masa bez akumulatorów 300 g
    Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 073211 M18TLED
    EAN / GTIN 4002395380220
    Numer producenta 4932430361

    Opis

    Wykonanie:

    Solidne latarki z akumulatorem litowo - jonowym, z silnym strumieniem światła.
    Z obrotową głowicą LED.
    Głowica lampki regulowana w zakresie 135°.

    Pasuje do:

    Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816 MB18 i 073827 MB18).

    W dostawie:

    Latarka akumulatorowa bez akumulatora.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka