{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18 HOSALC-0 | |
stopień ochrony IP | IP 34 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 6 000 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 4 000 lm | |
strumień światła, stopień 3 | 1 700 lm | |
czas świecenia na stopniu 2 | 5 h | |
czas świecenia na stopniu 3 | 10 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Lampki LED | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
masa z akumulatorkiem | 11 100 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 073211 M18HOSALC | |
EAN / GTIN | 4058546340490 | |
Numer producenta | 4933478116 |