Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora M18HOAL

Nr art.: 073211 M18HOAL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
    oznaczenie producenta M18 HOAL
    Strumień światła 4 000 lm
    strumień światła, stopień 2 2 000 lm
    strumień światła, stopień 3 1 200 lm
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Źródło światła Moduł LED
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 073211 M18HOAL
    EAN / GTIN 4058546340513

    Opis

    Wykonanie:

    Solidne latarki z akumulatorem litowo - jonowym, z silnym strumieniem światła.
    • Reflektor powodziowy LED z technologią Trueview™ i głowicą obracaną o 120°.
    • Hybrydowe źródło energii: działa z akumulatorem 18 V lub z przewodem.

    Pasuje do:

    Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816 MB18 i 073827 MB18).

    W dostawie:

    Latarka akumulatorowa bez akumulatora.