{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres momentu obrotowego | 16 Nm - 65 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 12 min-1 - 115 min-1 | |
Masa bez akumulatorów | 1,93 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071142 CLBA653 | |
EAN / GTIN | 697099373209 |