{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
zakres momentu obrotowego | 8,3 Nm - 30 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 26 min-1 - 255 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokątny | |
Masa bez akumulatorów | 1,73 kg | |
wysokość | 76 mm | |
długość | 492 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071142 CLBA303 | |
EAN / GTIN | 697099651512 | |
Numer producenta | CLBA303 |