{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
zakres momentu obrotowego | 15,1 Nm - 41 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 19 min-1 - 190 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokątny | |
Masa bez akumulatorów | 1,83 kg | |
wysokość | 76 mm | |
długość | 513 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071142 CLBA403 | |
EAN / GTIN | 697099651529 | |
Numer producenta | CLBA403 |