Dynamometryczne wkrętarki wyłączane z funkcją ParameterControl Wkrętarka kątowa prosta 71127060

Nr art.: 071120 71127060
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 12 V; Drobny typ E 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 12 V; Drobny typ E 18 V
oznaczenie producenta ASW 18-18 PC
konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
zakres momentu obrotowego 6 Nm - 18 Nm
zakres prędkości obrotowej 65 min-1 - 900 min-1
konstrukcja Wkrętarka kątowa prosta
masa z akumulatorkiem 1,2 kg
pasująca głowica kątowa 071133 17010
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 071120 71127060
EAN / GTIN 4014586888002
Numer producenta 71127060000

Opis

Wykonanie:

Wkrętarki ze sprzęgłem wyłączającym FEIN ACCU TEC zostały zaprojektowane z myślą o najwyższych wymaganiach dotyczących precyzyjnych złączy śrubowych w produkcji seryjnej.
  • Bezszczotkowe silniki EC o znacznie dłuższej żywotności i do 80% niższych kosztach konserwacji.
  • Opóźnienie ponownego załączenia po wkręceniu, aby uniknąć „ponownego buforowania”.
  • Blokada ponownego załączenia w przypadku niewystarczającego do wkręcania poziomu naładowania akumulatora.
  • Niewielkie tolerancje dokręcania zapewniające wysoką jakość złączy śrubowych.
  • Niezmiennie precyzyjne momenty dokręcania niezależne od przypadku wkręcania.
  • Podlegające kontroli wkrętaki, wartość CmK > 1,67 ± 10% (w odniesieniu do 6 sigma) zgodnie z ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Moment obrotowy luzowania jest o 25% większy od momentu obrotowego dokręcania.
Wkrętarki dynamometryczne odłączane z funkcją ParameterControl do łatwego i indywidualnego programowania na PC, przy zastosowaniu adaptera programowego (nr 071135, wielk. 92604163).
Parametry programowalne: prędkość obrotowa, kierunek obrotów, kąt obrotu, wartość graniczna momentu obrotowego i czas.
Do 5 kroków programowych. Dokładne dostosowanie do każdorazowych warunków przykręcania. Końcowe wyłączenie przez sprzęgło mechaniczne. Zwłaszcza do optymalizacji procesu i czasu.
Wkrętarki wyłączane z akumulatorami litowo-jonowymi. Bezobsługowe do 500 000 połączeń śrubowych.

W dostawie:

Dostarczona zostanie sama wkrętarka bez akumulatora, ładowarki i przyrządu nastawczego i głowicy kątowej. Należy zamówić pasujące do tego urządzenia akumulator, ładowarkę, przyrząd nastawczy i głowicę kątową.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073832.
Przyrządy do pomiaru momentu obrotowego zob od nr. 654300.
Czujniki momentu obrotowego i kąta obrotu znajdują się pod nr. 654381.
Serwis kalibracyjny na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka