Elektroniczny przyrząd do kontroli momentu obrotowego wkrętarek „TST“ 25 Nm

Nr art.: 654300 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,90 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 878,04 PLN /szt.
  • 1 515,02 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±0,5
  • złącze: Interfejs RS232C
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 25 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±0,5 %
złącze Interfejs RS232C
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 1,25 Nm - 25 Nm
szerokość wskaźnika 288 mm
wysokość wskaźnika 72 mm
głębokość wskaźnika 160 mm
masa 2,2 kg
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654300 25
EAN / GTIN 2050001016942
Numer producenta 43214/TST25

Opis

Wykonanie:

  • masywna obudowa z poliuretanu do zamocowania na stole lub na ścianie 
  • duży wyświetlacz LCD 
  • bezpośredni wybór metody kontroli za pomocą klawiatury z piktogramami 
  • interfejs do podłączenia zewnętrznego czujnika. Po zastosowaniu czujników nr 654350 następuje automatyczne rozpoznawanie zakresu pomiarowego oraz parametrów kalibracji 
  •  wskaźnik częstotliwości przy kontroli narzędzi impulsowanych albo wkrętarek ze sprzęgłem poślizgowym 
  •  można zaprogramować docelowe momenty obrotowe z górną i dolną wartością graniczną 
  • interfejs szeregowy do podłączenia drukarki lub komputera 
  •  zasilanie: wbudowany akumulator na ok. 16 h pracy lub zasilanie z sieci 230 V.
  • Oprogramowanie kalibracyjne TCS (do uzyskania za darmo po rejestracji na stronie www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

zintegrowany czujnik z 6-kątnym czopem 1/4 cala C 6,3 i dodatkowym przyłączem dla 1 czujnika zewnętrznego.

Zaleta:

Elastyczny system pomiarowy rozszerzalny do 100 000 Nm. Bardzo prosta obsługa.

Zastosowanie:

Kalibracja wkrętaków dynamometrycznych na podstawie skali nastawczej lub wskazań. Regulacja i kalibracja wkrętaków dynamometrycznych bez skali. Regulacja i kalibracja wkrętarek elektrycznych lub pneumatycznych z automatycznym wyłączaniem. Poprzez opcjonalne czujniki zewnętrzne możliwość kontroli kluczy lub wkrętarek dynamometrycznych do 100 000 Nm.

W dostawie:

Z certyfikatem kalibracyjnym UKAS dla kierunku pracy w prawo i symulatorem dokręcania śrub do kalibracji wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych, 2 śruby mocujące, kabel transmisji danych z portu szeregowego.

Wskazówka:

Symulatory dokręcania śrub do nr 654300 i 654350 zob. nr 654352.
Nie nadaje się do wiertarko-wkrętarek udarowych!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne