{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V; Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | ASW 18-60 PC | |
konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
zakres momentu obrotowego | 25 Nm - 60 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 20 min-1 - 230 min-1 | |
konstrukcja | Wkrętarka kątowa prosta | |
masa z akumulatorkiem | 1,7 kg | |
pasująca głowica kątowa | 071133 16010 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071120 71126460 | |
EAN / GTIN | 4014586883854 | |
Numer producenta | 71126460000 |