Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki M18FDD3-5

Nr art.: 070210 M18FDD3-5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18 FDD3-502X
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 158 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 500 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 100 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 89 mm
masa 2,1 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070210 M18FDD3-5
EAN / GTIN 4058546376574

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
Model topowy FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ zapewniającym najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC. Wysoka wydajność i podwyższona pojemność akumulatorów umożliwiają osiągnięcie maks. dwukrotnie dłuższego czasu pracy (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych). Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

W dostawie:

W komplecie dodatkowa rękojeść ułatwiająca obsługę ogranicznika momentu obrotowego.
W zestawie 2× akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18 FC, klips na pasek, HD-Box (walizka systemowa).

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.