{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18 BLDDRC-202C | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 60 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 700 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 15 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 52 mm | |
masa | 1,5 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka |
Numer artykułu | 070210 M18BLDDRC2 | |
EAN / GTIN | 4058546477035 |