Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki M12FDDXK2

Nr art.: 070210 M12FDDXK2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12 FDDXKIT-202X
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 34 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 600 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 34 mm
masa 0,9 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Medium
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Numer producenta 4933464979

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
Kompaktowe akumulatorowe wiertarko-wkrętarki z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym.
  • System wymiennej główki 4 w 1 z czterema różnymi nasadkami.
  • Długość zaledwie 185 mm.

W dostawie:

Zestaw z metalowy uchwytem wiertarskim 10 mm, przystawka kątowa do wierceń, nasadka mimośrodowa, nasadka HEX 6 mm, z 2 akumulatorami litowo-jonowymi 12V / 2,0 Ah M12 B2, ładowarką, HD-Box.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. nr 073814, nr 073815, nr 073829 oraz nr 073840.