{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
długość gwintu L | 14 mm | |
rozstaw otworów x | 20 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 6 mm | |
⌀ wewnętrzna pierścienia A | 30 mm | |
⌀ zewnętrzna pierścienia B | 34 mm | |
⌀ kołnierza podstawy C | 60 mm | |
wymiar D | 57 mm | |
wersja | obrotowy | |
nośność | 0,3 t | |
Rodzaj produktu | Śruby pierścieniowe |
Numer artykułu | 086467 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001857378 | |
Numer producenta | SEB M8 UP |