ESD-arbetssnurrstol, Supertec, med glidknappar och fotring, hög, Typ: ESD

Article no.: 972677 ESD
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Utförande hög sitshöjd
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 590 mm - 860 mm
Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
Justering av sitslutningen i grader 6 grad
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag ESD-arbetssnurrstol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972677 ESD
EAN / GTIN 4016849944012
Manufacturer number 9031C-CP01-3218

Beskrivelse

Utförande:

säte och ryggstöd av ledande ESD-Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna.
Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Work-Tec Ergo" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen