{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Utförande | hög sitshöjd | |
sitsbredd | 460 mm | |
sitsdjup | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 580 mm | |
höjdinställningsområde | 590 mm - 860 mm | |
Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
Justering av sitslutningen i grader | 6 grad | |
Inställningsområde för sittdjup | 60 mm | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikkelkode | 965282 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849943954 | |
Manufacturer number | 9031H-SP01-3279 |