• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Multifunktionsarmstödspar ESD, höjdinställbar för Work-Tec Ergo, Typ: ESD

Article no.: 972679 ESD
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Produktslag Armstöd

Identification & Classification

Artikkelkode 972679 ESD
EAN / GTIN 4016849701714
Manufacturer number 9039E
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beskrivelse

Utförande:

För avlastning av överkroppen och armarna kan 4D-armstöden ställas in på höjden (110 mm), bredden (50 mm) och djupet (60 mm) och även vinklas (45°).

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

Passar till:

ESD-arbetsstolar Work-Tec Ergo nr 972674972677.

Downloads & documents

From the same series "Work-Tec Ergo" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen