Easyfix plastbox, Bredd: 74mm

Article no.: 955790 74
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 465 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
höjd 75 mm
Bredd 74 mm
Djup 100 mm
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955790 74
EAN / GTIN 4062406211608
Manufacturer number 955790 74

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen