Easyfix hållare för vinklade insexskruvdragare 1,5-10

Article no.: 955675 1,5-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
978 styck i lager

Select article variation and quantity

För sexkant Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
För sexkant 1,5-10
Produktslag Bitsskruvmejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Manufacturer number 955675 1,5-10

Beskrivelse

Utförande:

Förvaring av 9 insexskruvmejsel i storlekarna 1,5 − 10. Kan även användas stående på arbetsskivan.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen