Easyfix tånghållare 2

Article no.: 955710 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 388 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
antal förvaringsplatser 2
Material grundplatta Plast
Material krok Plast
Typ av grundplatta dubbelt
Produktslag Tånghållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955710 2
EAN / GTIN 4062406197742

Beskrivelse

Utförande:

Fäste för 2 tänger Tängerna kan lätt lyftas av och hängas på ergonomiskt.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.