{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 54 mm | |
för pansarrörgänga enligt DIN 40430 | Pg42 | |
tryckskruv | M 20×1,5 ×80 | |
förborrad hål-⌀ | 21 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 30 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 3 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 2 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikkelkode | 834000 54 | |
EAN / GTIN | 2050000996597 | |
Manufacturer number | 834000 54 |