{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 15,2 mm | |
för pansarrörgänga enligt DIN 40430 | Pg9 | |
tryckskruv | M8×1×35 | |
förborrad hål-⌀ | 9 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 13 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 1,5 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikkelkode | 834000 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050000996405 | |
Manufacturer number | 834000 15,2 |