{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 20 mm | |
tryckskruv | M10×1×45 | |
förborrad hål-⌀ | 11 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 17 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 1,75 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1,25 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikkelkode | 834000 20 | |
EAN / GTIN | 2050000996436 | |
Manufacturer number | 834000 20 |