{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 320 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719805 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197493026 | |
Manufacturer number | 719805 J41 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |