{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 225 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
spets-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719805 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197493019 | |
Manufacturer number | 719805 J31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Låsringstång J31 HOLEX
on request
På lager
1 110 styck i lager
NOK 207,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 237,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Form | D | D |
totallängd | 225 mm | 210 mm |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart |
spets-⌀ | 2,3 mm | 2,25 mm |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål |
Utbytbar spets | no | no |