{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 135 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | no | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Manufacturer number | 719805 J0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Låsringstång J0 HOLEX
on request
På lager
691 styck i lager
NOK 162,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
378 styck i lager
NOK 184,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
208 styck i lager
NOK 167,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
totallängd | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | motsvarande DIN 5256 |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål | Kromvanadinstål |