Verktygssats, 29 delar VDE-isolerade verktyg i verktygsportfölj

Article no.: 680540
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 29
Produktslag Verktygssortiment

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 680540
EAN / GTIN 2050001017611

Beskrivelse

Användningsdata:

Innehåller verktyg som är isolerade enligt DIN EN 60900 / VDE 0682. Verktygsmapp av slätt konstläder.

Leveransinnehåll:

Fasta u-nycklar: vardera 1 st nr 613333 storlek 10; 13; 16; 17; 18; 19
wiha hylsnycklar med handtag: vardera 1 st nr 622500 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Spårskruvmejsel elektriker: vardera 1 st nr 663301 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
PB Swiss Tools spänningsprovare för max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 2,5
BENNING spänningsprovare ”Analog”: 1 st nr 473105 storlek ANALOG
Nyckel för säkringshållare, isolerad upp till 1000 V enligt EN 60900: 1 st nr 665800
Elektrikermejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 668631 storlek1; 2
KNIPEX® kombitång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 180
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713300 strl 200
KNIPEX® sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160
KNIPEX® skaltång, VDE-isolerad: 1 st nr 728750 strl 160
KNIPEX® kabelsax: 1 st nr 730350 strl 165
KNIPEX® kabelkniv med fast blad: 1 st. nr 844410

Anmärkning:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygsportfölj.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen