{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
klippkapacitet | 50 mm2 | |
klippkapacitet max ⌀ | 15 mm | |
totallängd | 165 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Användning | mekanisk, enhands | |
Material | Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Klämskydd | ja | |
med returfjäder | nej | |
Produktslag | Sax |
Artikkelkode | 730350 165 | |
EAN / GTIN | 4003773039648 | |
Manufacturer number | 95 16 165 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |